大阪魂
8マーク 小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42222573
16×130 1.5
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください