SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) - BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) - BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) - BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) - BUMAX
(1件のレビュー)
全122種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
122種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422233074×61パック(3個)SUS316LM4六角全ねじ60.7メートル並目
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233164×81パック(3個)SUS316LM4六角全ねじ80.7メートル並目
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233254×101パック(3個)SUS316LM4六角全ねじ100.7メートル並目
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233344×121パック(3個)SUS316LM4六角全ねじ120.7メートル並目
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233434×161パック(2個)SUS316LM4六角全ねじ160.7メートル並目
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233524×201パック(2個)SUS316LM4六角全ねじ200.7メートル並目
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233614×251パック(2個)SUS316LM4六角全ねじ250.7メートル並目
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233774×301パック(2個)SUS316LM4六角全ねじ300.7メートル並目
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233865×101パック(2個)SUS316LM5六角全ねじ100.8メートル並目
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422233955×121パック(2個)SUS316LM5六角全ねじ120.8メートル並目
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234045×161パック(2個)SUS316LM5六角全ねじ160.8メートル並目
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234135×201パック(2個)SUS316LM5六角全ねじ200.8メートル並目
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234225×251パック(2個)SUS316LM5六角全ねじ250.8メートル並目
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234315×301パック(2個)SUS316LM5六角全ねじ300.8メートル並目
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234475×351個SUS316LM5六角全ねじ350.8メートル並目
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234565×401個SUS316LM5六角全ねじ400.8メートル並目
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234655×451個SUS316LM5六角全ねじ450.8メートル並目
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234745×501個SUS316LM5六角全ねじ500.8メートル並目
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234836×101パック(2個)SUS316LM6六角全ねじ101メートル並目
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
422234926×121パック(2個)SUS316LM6六角全ねじ121メートル並目
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235016×161パック(2個)SUS316LM6六角全ねじ161メートル並目
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235176×201パック(2個)SUS316LM6六角全ねじ201メートル並目
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235266×221パック(2個)SUS316LM6六角全ねじ221メートル並目
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235356×251パック(2個)SUS316LM6六角全ねじ251メートル並目
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235446×301個SUS316LM6六角全ねじ301メートル並目
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235536×351個SUS316LM6六角全ねじ351メートル並目
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235626×401個SUS316LM6六角全ねじ401メートル並目
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235716×451個SUS316LM6六角全ねじ451メートル並目
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235876×501個SUS316LM6六角全ねじ501メートル並目
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422235966×601個SUS316LM6六角全ねじ601メートル並目
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236056×701個SUS316LM6六角全ねじ701メートル並目
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236146×801個SUS316LM6六角全ねじ801メートル並目
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236238×101個SUS316LM8六角全ねじ101.25メートル並目
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236328×161個SUS316LM8六角全ねじ161.25メートル並目
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236418×201個SUS316LM8六角全ねじ201.25メートル並目
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236578×221個SUS316LM8六角全ねじ221.25メートル並目
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
422236668×251個SUS316LM8六角全ねじ251.25メートル並目
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236758×301個SUS316LM8六角全ねじ301.25メートル並目
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236848×351個SUS316LM8六角全ねじ351.25メートル並目
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
422236938×401個SUS316LM8六角全ねじ401.25メートル並目
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
422237118×501個SUS316LM8六角全ねじ501.25メートル並目
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
422237278×601個SUS316LM8六角全ねじ601.25メートル並目
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
422237368×701個SUS316LM8六角全ねじ701.25メートル並目
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
422237458×801個SUS316LM8六角全ねじ801.25メートル並目
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222375410×161個SUS316LM10六角全ねじ161.5メートル並目
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
4222376310×201個SUS316LM10六角全ねじ201.5メートル並目
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222377210×251個SUS316LM10六角全ねじ251.5メートル並目
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222379710×351個SUS316LM10六角全ねじ351.5メートル並目
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222381510×451個SUS316LM10六角全ねじ451.5メートル並目
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222382410×501個SUS316LM10六角全ねじ501.5メートル並目
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42223413
2014-03-28
用途: スバルビストロのフェンダーに付いている純正泥除けの取り付けに使用しました。

スバルビストロのフェンダーに付いている純正泥除けの取り付けに使用しました。純正品は六角ボルトの頭に十字ドライバー用の切込みがありましたが、他は純正品と同等でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする