曜日別特売

SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)

SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) - BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) - BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) - BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) - BUMAX
(1件のレビュー)
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
全124種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422242356×35M6351
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422242446×40M6401
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
422242536×45M6451
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422242716×55M6551
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422242876×60M6601
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
422242966×65M6651
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243056×70M6701
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243146×80M6801
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243236×90M6901
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243326×100M61001
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243416×120M61201
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243578×40M8401.25
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243668×45M8451.25
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243848×55M8551.25
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
422243938×60M8601.25
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
422244028×65M8651.25
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
422244118×80M8801.25
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
422244278×90M8901.25
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
422244368×100M81001.25
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
422244458×120M81201.25
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
422244548×130M81301.25
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
422244638×140M81401.25
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
422244728×150M81501.25
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222450610×50M10501.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222451510×55M10551.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222452410×60M10601.5
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222453310×75M10751.5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222454210×80M10801.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222455110×120M101201.5
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222456710×180M101801.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222457612×45M12451.75
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222459412×55M12551.75
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222464612×80M12801.75
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222465512×90M12901.75
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222466412×100M121001.75
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222467312×130M121301.75
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222468212×150M121501.75
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222469112×160M121601.75
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222470716×50M16502
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222472516×60M16602
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222473416×65M16652
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222474316×70M16702
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222475216×75M16752
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222476116×80M16802
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222477716×90M16902
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222479516×110M161102
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222480416×120M161202
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222481316×140M161402
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222482216×150M161502
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222483116×180M161802
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42224524
2019-05-15
用途: 自動車補強部材取り付け

造りもよく強度的にも信頼できるボルトだということで購入。M10のボルトであったが、レンチサイズが16mmということで手持ちのレンチではサイズがなく別途購入するはめになった。自身の不勉強が原因であるが、レンチサイズも表記頂ければありがたい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1279:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする