大阪魂
SUS六角ボルト 半ねじ(SUS329J4L)
材質
SUS329J4L
種別
半ねじ
頭部形状
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42225391
10×60
26
M10
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42225434
10×80
26
M10
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42225242
8×40
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225251
8×45
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225267
8×50
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225276
8×55
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225285
8×60
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225294
8×65
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225303
8×70
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225312
8×75
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225321
8×80
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225337
8×90
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225346
8×100
22
M8
取扱い終了
返品不可
42225355
10×40
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225364
10×45
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225373
10×50
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225382
10×55
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225407
10×65
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225416
10×70
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225425
10×75
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225443
10×90
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225452
10×100
26
M10
取扱い終了
返品不可
42225461
12×40
30
M12
取扱い終了
返品不可
42225477
12×45
30
M12
取扱い終了
返品不可
42225486
12×50
30
M12
取扱い終了
返品不可
42225495
12×55
30
M12
取扱い終了
返品不可
42225504
12×60
30
M12
取扱い終了
返品不可
42225513
12×65
30
M12
取扱い終了
返品不可
42225522
12×70
30
M12
取扱い終了
返品不可
42225531
12×75
30
M12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください