曜日別特売

エアー抜きボルト(ステンレス)

エアー抜きボルト(ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボルト(ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボルト(ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボルト(ステンレス) - 大阪魂エアー抜きボルト(ステンレス) - 大阪魂
(6件のレビュー)
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422255474×8M480.7
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
422255564×10M4100.7
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
422255655×10M5100.8
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
422255745×12M5120.8
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
422255835×15M5150.8
439
483(税込)
当日出荷
422255926×8M681
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256016×10M6101
479
527(税込)
当日出荷
422256176×12M6121
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256266×15M6151
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256356×16M6161
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256446×20M6201
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256538×15M8151.25
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256628×16M8161.25
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256718×20M8201.25
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256878×25M8251.25
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
422256968×30M8301.25
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
422257058×35M8351.25
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
422257148×40M8401.25
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778075M6×18M6181
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778084M8×45M8451.25
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778093M8×50M8501.25
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42225547
2022-08-31
用途: ホールを3mmに広げてランタンの芯に使用

ボール盤でホールを広げる時に神経を使ったが案内の穴があるので曲がらずに広げられた!

1が参考にしています
対象商品 : 42225547
2022-05-22
用途: 真空装置のネジ
製造業

少量で低コストで販売していただけているので、助かっています。

対象商品 : 42225705
2019-10-08
用途: ハーレーのウインカーボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

中空ボルトあって助かりました。穴の大きさがタイト過ぎたので希望のドリルでサイズアップしましたが無理なくサイズアップ出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 42778093
2020-01-11
用途: ウインカー取り付けボルト スポーツスター

バイクのウインカー取り付けで使用しました。
ウインカー用にロングボルト(全ネジ)商品がない。
配線を通す為穴を大きくする必要がありましたが
専用品も存在せずこちらの商品を購入しました。

対象商品 : 42225671
2016-08-13
用途: 芯出し

芯出し用にと購入してみましたが、
やはりセンターには穴が開いておらず使えませんでした。
当たり前かもしれませんが。。。

MonotaROからの回答

こちらはガス抜き用の穴が空いているボルトになりますので、芯出しには適しておりません。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

対象商品 : 42225644
2015-09-09
用途: なめたねじ穴の補修

ねじ穴再生時のエア抜きに使いました。使用後の穴掃除ピンが付いていればもっと売れると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3154:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする