曜日別特売

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート) - 大阪魂
(10件のレビュー)
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さb(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4222583610×20 1.251パック(4個)M10201.25全ねじ全ねじ
589
648(税込)
当日出荷
4222584510×25 1.251パック(4個)M10251.25全ねじ全ねじ
639
703(税込)
当日出荷
4222585410×30 1.251パック(4個)M10301.25全ねじ全ねじ
709
780(税込)
当日出荷
4222586310×35 1.251パック(3個)M10351.2526半ねじ
609
670(税込)
当日出荷
4222587210×40 1.251パック(3個)M10401.2526半ねじ
639
703(税込)
当日出荷
4222588110×45 1.251パック(3個)M10451.2526半ねじ
689
758(税込)
当日出荷
4222589710×50 1.251パック(3個)M10501.2526半ねじ
739
813(税込)
当日出荷
4222590612×25 1.251パック(3個)M12251.25全ねじ全ねじ
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222591512×30 1.251パック(3個)M12301.25全ねじ全ねじ
769
846(税込)
当日出荷
4222592412×35 1.251パック(2個)M12351.25全ねじ全ねじ
559
615(税込)
当日出荷
4222593312×40 1.251パック(2個)M12401.2530半ねじ
629
692(税込)
当日出荷
4222594212×45 1.251パック(2個)M12451.2530半ねじ
679
747(税込)
当日出荷
4222595112×50 1.251パック(2個)M12501.2530半ねじ
709
780(税込)
当日出荷
4222596712×55 1.251パック(2個)M12551.2530半ねじ
739
813(税込)
当日出荷
4222598514×30 1.51パック(2個)M14301.5全ねじ全ねじ
609
670(税込)
当日出荷
4222599414×35 1.51個M14351.5全ねじ全ねじ
629
692(税込)
当日出荷
4222600314×40 1.51個M14401.5全ねじ全ねじ
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
4222601216×40 1.51個M16401.5全ねじ全ねじ
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
4222602116×45 1.51個M16451.5全ねじ全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222603716×50 1.51個M16501.538半ねじ
569
626(税込)
当日出荷
42778181M18×1001個M181001.543半ねじ
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4222597612×60 1.251パック(2個)M12601.2530半ねじ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42225985
2023-09-21
用途: 自転車ホイールの固定
製造業

細目ピッチのボルトを少量購入できる事自体が良いです。長ナットがスムーズに入っていったので品質が良いと思います。

対象商品 : 42225845
2021-09-10
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

トラクターのチェーンケース用に購入。山がぴったりで良かった。サイズが色々でとても良い。

対象商品 : 42226003
2020-12-02
用途: トラクターのオプション取付に
Piatto飲食業

ボルトの錆がひどくなってきたので交換したいが細目ボルトは置いてる店が少なく助かりました、1本から買えるのが嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42225836
2020-08-05
用途: 自動車シート交換時

純正ボルトが長く、運転席シートの社外フレームに干渉したため交換しました。車には細目が頻用されるので、少量安価で入手出来るのはとても助かります。

対象商品 : 42225967
2020-05-09
用途: 牽引フック取り付け
製造業

この手のボルトが入手できず、探していました。価格も安く済み良かったです。

対象商品 : 42225942
2017-11-22
用途: 建機機械の整備

他では少量ですと手に入れ難いサイズですので大変有難いです。材質がS45Cの商品のお取り扱いが有りましたら御紹介頂ければ幸いです。

2が参考にしています
対象商品 : 42225924
2017-06-09
用途: 錆びたボルトの交換

ヒッチメンバーの錆びたボルトの交換に使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 42226037
2017-07-30
用途: 自動車整備に

大阪魂の六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)と一緒に購入して使用したのですが、初めの数巻き以降手だけでは回せない程しぶくなり、作業性が悪かったです。潤滑スプレーを吹きかけ、ラチェットで回せば入っていきましたが、それでもラチェットがしっかり効くぐらいの固さでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする