強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) - 大阪魂
(22件のレビュー)
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4222732410×35 1.251パック(3個)M1035
559
615(税込)
当日出荷
4222733310×40 1.251パック(3個)M1040
599
659(税込)
当日出荷
4222734210×45 1.251パック(3個)M1045
689
758(税込)
当日出荷
4222735110×55 1.251パック(2個)M1055
579
637(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年2月18日
4222736710×60 1.251パック(2個)M1060
629
692(税込)
当日出荷
4222737610×70 1.251パック(2個)M1070
689
758(税込)
当日出荷
4222738510×80 1.251パック(2個)M1080
709
780(税込)
当日出荷
4222739410×1001個M10100
749
824(税込)
当日出荷
4222740312×45 1.251個M1245
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4222735110×55 1.254203756310×55 P-1.2510×55 1.25 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目 (鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42037563強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目 (鉄/生地)(小箱)大阪魂1箱(100個)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42227367
2025-04-08
用途: シートレールのボルト
その他業種

ジムニーの シートが レカロシートが 付いているのですが どうしでも シート位置が低くて シートを40mm上げるのに 60mmのボルトを購入させて頂きました ボルトを 付けた感じは 強度 締め付け感は とても良い感じです またご縁が有りましたら 宜しくお願い致します この度は 有難う御座いました

2025-01-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

M10の1.25はホームセンターでは取り扱ってないので、とても助かりました。
割高感はありますが・・・

1が参考にしています
2022-08-21
用途: バイクのネジ交換に
卸売・小売業

バイクの整備の際ネジが錆びていたのて交換しようと近所のホームセンターへ買いに行ったのですが、P1.5ばかりでP1.25の取扱いが無くモノタロウで取扱っていたので購入しました。本当に豊富な商品の取扱いで助かります。商品も問題なく取付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 42227342
2022-11-15
用途: スクーターのウインドウシールド取り付け用
その他業種

通勤用のアドレスV125(K9)に、デイトナ製のウインドシールドを取り付けた。デイトナ純正ボルトでは高さがやや足りない感じがしたので、調整用ボルトとして購入。価格が高いが、ちょうど良い高さに調整できた。

対象商品 : 42227324
2022-07-06
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

高強度ボルト1本辺りから手に入るお店って中々無くて助かりました

対象商品 : 42227403
2022-01-20
用途: ワイドトレッドスペーサー用

ワイドトレッドスペーサーのネジ山が潰れたので、本製品に交換。
ボルトの頭、首下どれをとってもぴったり合いました!
他のボルト山も潰れたら本製品にする予定です。

対象商品 : 42227333
2022-03-21
用途: 農機具用
農・林・水産業

ボルトとしては良いのですが、自分のボルトの測り間違いで少し長かったので次回はもう少し短いのを注文したいと思います。緩み防止としては良いです。

対象商品 : 42227333
2021-12-05
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

田舎の為、特殊なサイズを置いているところがないので、モノタロウはとても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする