大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全53種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1個
53種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42228453
5×25
1パック(9個)
M5
25
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228462
6×30
1パック(7個)
M6
30
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228471
6×40
1パック(5個)
M6
40
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228487
6×25
1パック(10個)
M6
25
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228496
8×30
1パック(4個)
M8
30
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228505
8×35
1パック(4個)
M8
35
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228514
8×40
1パック(4個)
M8
40
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228523
8×45
1パック(3個)
M8
45
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228532
8×50
1パック(3個)
M8
50
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228541
8×55
1パック(3個)
M8
55
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228557
8×65
1パック(3個)
M8
65
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228566
8×75
1パック(2個)
M8
75
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228575
8×100
1パック(2個)
M8
100
1.25
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228584
10×35
1パック(3個)
M10
35
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228593
10×40
1パック(3個)
M10
40
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228602
10×45
1パック(3個)
M10
45
1.5
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228611
10×50
1パック(2個)
M10
50
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228627
10×60
1パック(2個)
M10
60
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228636
10×65
1パック(2個)
M10
65
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228645
10×80
1パック(2個)
M10
80
1.5
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228654
10×90
1パック(2個)
M10
90
1.5
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228663
12×40
1パック(2個)
M12
40
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228672
12×45
1パック(2個)
M12
45
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228681
12×50
1パック(2個)
M12
50
1.75
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228697
12×55
1パック(2個)
M12
55
1.75
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228706
12×60
1パック(2個)
M12
60
1.75
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228715
12×65
1パック(2個)
M12
65
1.75
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
42228724
12×70
1パック(2個)
M12
70
1.75
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228733
12×75
1個
M12
75
1.75
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228742
12×80
1個
M12
80
1.75
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228751
12×90
1個
M12
90
1.75
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228767
12×100
1個
M12
100
1.75
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
42228776
12×110
1個
M12
110
1.75
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228785
12×120
1個
M12
120
1.75
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228794
12×140
1個
M12
140
1.75
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228803
16×50
1個
M16
50
2
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228812
16×55
1個
M16
55
2
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228821
16×60
1個
M16
60
2
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228837
16×65
1個
M16
65
2
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228846
16×70
1個
M16
70
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228855
16×75
1個
M16
75
2
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228864
16×80
1個
M16
80
2
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
42228873
16×90
1個
M16
90
2
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228882
16×100
1個
M16
100
2
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228891
16×110
1個
M16
110
2
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228907
16×130
1個
M16
130
2
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228916
20×60
1個
M20
60
2.5
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228925
20×70
1個
M20
70
2.5
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228934
20×75
1個
M20
75
2.5
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
42228943
20×85
1個
M20
85
2.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ