大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
(2件のレビュー)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ長さb(mm)
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42228986
5×25
1パック(12個)
M5
25
0.8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42228995
5×30
1パック(10個)
M5
30
0.8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229004
5×35
1パック(9個)
M5
35
0.8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229013
5×40
1パック(8個)
M5
40
0.8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
42229022
6×30
1パック(8個)
M6
30
1
¥
478
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229031
6×35
1パック(7個)
M6
35
1
¥
478
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229047
6×40
1パック(6個)
M6
40
1
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229056
6×45
1パック(5個)
M6
45
1
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42229065
6×50
1パック(5個)
M6
50
1
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229074
6×55
1パック(2個)
M6
55
1
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229083
6×60
1パック(2個)
M6
60
1
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
42229092
6×65
1パック(2個)
M6
65
1
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229101
6×70
1パック(2個)
M6
70
1
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229117
6×75
1パック(2個)
M6
75
1
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229126
8×35
1パック(5個)
M8
35
1.25
¥
478
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229135
8×40
1パック(4個)
M8
40
1.25
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229144
8×65
1パック(3個)
M8
65
1.25
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229153
8×70
1パック(3個)
M8
70
1.25
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229162
8×75
1パック(2個)
M8
75
1.25
¥
359
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229171
8×90
1パック(2個)
M8
90
1.25
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229187
10×50
1パック(3個)
M10
50
1.5
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229196
10×60
1パック(2個)
M10
60
1.5
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229205
10×65
1パック(2個)
M10
65
1.5
¥
468
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229214
10×70
1パック(2個)
M10
70
1.5
¥
478
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229223
10×110
1個
M10
110
1.5
¥
529
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り4点です
42229232
10×120
1個
M10
120
1.5
¥
499
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り8点です
42229241
10×130
1個
M10
130
1.5
¥
449
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
42229257
10×140
1個
M10
140
1.5
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229266
10×150
1個
M10
150
1.5
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
42229275
12×45
1パック(2個)
M12
45
1.75
¥
478
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229284
12×70
1パック(2個)
M12
70
1.75
¥
478
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229293
14×45
1個
M14
45
2
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229302
14×50
1個
M14
50
2
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229311
14×55
1個
M14
55
2
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229327
14×60
1個
M14
60
2
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229336
14×65
1個
M14
65
2
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229345
14×70
1個
M14
70
2
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229354
14×75
1個
M14
75
2
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229363
14×80
1個
M14
80
2
¥
449
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229372
14×90
1個
M14
90
2
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229381
14×100
1個
M14
100
2
¥
519
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
42229397
14×120
1個
M14
120
2
¥
749
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229406
14×130
1個
M14
130
2
¥
789
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229415
14×150
1個
M14
150
2
¥
869
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
42229424
16×55
1個
M16
55
2
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229433
16×60
1個
M16
60
2
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229442
16×65
1個
M16
65
2
¥
469
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229451
16×90
1個
M16
90
2
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229467
18×60
1個
M18
60
2.5
¥
709
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42229476
18×70
1個
M18
70
2.5
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ