強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド)

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理ダクロダイズド頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さb(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4223111324×651個M2465354半ねじ
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
422311228×201パック(7個)M8201.25全ねじ全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422311318×251パック(6個)M8251.2522半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422311478×301パック(6個)M8301.2522半ねじ
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422311568×451パック(4個)M8451.2522半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422311658×501パック(4個)M8501.2522半ねじ
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223117410×401パック(3個)M10401.526半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223118312×401パック(2個)M12401.7530半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223119212×601パック(2個)M12601.7530半ねじ
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223120112×651パック(2個)M12651.7530半ねじ
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223121714×701個M1470234半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223122614×901個M1490234半ねじ
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223123520×1001個M201002.546半ねじ
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42231156
2016-11-26
用途: バイクの整備

台湾や中国のバイクはボルト&ナットの精度がとても低く、直線が出ていない(笑)事がよくある(苦笑)。 締め付けの手応えの違和感が耐えられないので、本来は建設用途かと思いますが、強度と耐錆びと値段で試しに購入。(強度と耐錆びが求められる使用箇所)
頭サイズが13ミリでバイク整備的には面倒臭いけど精度にはとても満足しています。 
確かに錆びにも強いです。 基本的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする