曜日別特売

強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) - 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) - 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) - 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) - 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) - 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) - 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) - 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) - 大阪魂
(33件のレビュー)
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
全186種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
186種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422374566×101パック(17個)-M6101
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422374656×121パック(17個)-M6121
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422374746×151パック(15個)-M6151
539
593(税込)
当日出荷
422374836×161パック(15個)-M6161
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422374926×181パック(15個)-M6181
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422375016×201パック(15個)-M6201
539
593(税込)
当日出荷
422375176×251パック(13個)-M6251
539
593(税込)
当日出荷
422375266×301パック(10個)半ねじM6301
539
593(税込)
当日出荷
422375356×351パック(10個)半ねじM6351
539
593(税込)
当日出荷
422375446×401パック(9個)半ねじM6401
539
593(税込)
当日出荷
422375536×451パック(8個)半ねじM6451
539
593(税込)
当日出荷
422375626×501パック(7個)半ねじM6501
539
593(税込)
当日出荷
422375718×121パック(6個)-M8121.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422375878×151パック(10個)-M8151.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422375968×161パック(10個)-M8161.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422376058×181パック(10個)-M8181.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422376148×201パック(9個)-M8201.25
539
593(税込)
当日出荷
422376238×251パック(9個)-M8251.25
539
593(税込)
当日出荷
422376328×301パック(8個)半ねじM8301.25
539
593(税込)
当日出荷
422376418×351パック(7個)半ねじM8351.25
539
593(税込)
当日出荷
422376578×401パック(6個)半ねじM8401.25
539
593(税込)
当日出荷
422376668×451パック(6個)半ねじM8451.25
539
593(税込)
当日出荷
422376758×501パック(5個)半ねじM8501.25
539
593(税込)
当日出荷
422376848×551パック(5個)半ねじM8551.25
539
593(税込)
当日出荷
422376938×601パック(4個)半ねじM8601.25
539
593(税込)
当日出荷
422377028×651パック(4個)半ねじM8651.25
539
593(税込)
当日出荷
422377118×701パック(4個)半ねじM8701.25
539
593(税込)
当日出荷
422377278×751パック(4個)半ねじM8751.25
539
593(税込)
当日出荷
422377368×801パック(3個)半ねじM8801.25
539
593(税込)
当日出荷
422377458×851パック(3個)半ねじM8851.25
539
593(税込)
当日出荷
422377548×901パック(3個)半ねじM8901.25
539
593(税込)
当日出荷
422377638×951パック(2個)半ねじM8951.25
539
593(税込)
当日出荷
422377728×1001パック(2個)半ねじM81001.25
539
593(税込)
当日出荷
422377818×1101パック(2個)半ねじM81101.25
539
593(税込)
当日出荷
422377978×1201パック(2個)半ねじM81201.25
559
615(税込)
当日出荷
422378068×1251パック(2個)半ねじM81251.25
669
736(税込)
当日出荷
4223781510×151パック(5個)-M10151.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223782410×161パック(5個)-M10161.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223783310×181パック(6個)-M10181.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4223784210×201パック(6個)-M10201.5
539
593(税込)
当日出荷
4223785110×251パック(6個)-M10251.5
539
593(税込)
当日出荷
4223786710×301パック(5個)-M10301.5
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
4223787610×351パック(5個)半ねじM10351.5
539
593(税込)
当日出荷
4223788510×401パック(5個)半ねじM10401.5
539
593(税込)
当日出荷
4223789410×451パック(4個)半ねじM10451.5
539
593(税込)
当日出荷
4223790310×501パック(4個)半ねじM10501.5
539
593(税込)
当日出荷
4223791210×551パック(4個)半ねじM10551.5
549
604(税込)
当日出荷
4223792110×601パック(3個)半ねじM10601.5
539
593(税込)
当日出荷
4223793710×651パック(3個)半ねじM10651.5
539
593(税込)
当日出荷
4223794610×701パック(3個)半ねじM10701.5
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42237937
2025-12-20
用途: 食品加工用

練り状の食品が直接ボルトが接触するので四酸化鉄の防錆性を期待して今回使用する事になりました。鯖が出ない事を期待しています。

2026-02-05
用途: バイクのリヤキャリアに使用
cozycycle

リヤキャリアのボルトが折れたので、強度が圧倒的に強い此方のボルトへ交換。
流石に丈夫でボルトはびくともしない。
余りボルトが沢山出たナァ

2025-07-10
用途: 補修用ボルトとして
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

某メーカーの抜き取り用特殊工具のボルトとして使用。補修用が高かったので同じネジ径と長さのものを探していました。出来れば全ネジが欲しかったのですが、カラーを使って代用。ボルトの強度もばっちりで十分使えます。

2が参考にしています
2025-02-18
用途: トライポッドのねじを交換
有限会社中島コンサルタント

従来品が少し短かったので長さ調整と、亜鉛めっき品で光っていたので黒色に変えて見えしたが黒色にしましたが、取付けも強度も問題無く外観も
落ち着いて見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 42238935
2024-12-23
用途: 装置組み立て用
製造業

装置組み立て用に購入しました
ノーブランド品ながらきれいなもので良かった

1が参考にしています
対象商品 : 42238296
2023-09-03
用途: シリンダーヘッドボルト代替用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

マリンエンジン、クランクケース側の7/16ヘッドボルトファスナーが5本ダメになっていて、同時に購入したリコイルパケットの装着をメインに検討用に購入した。13㎜強の穴をタップする必要があるので、これをやったらこのボルトは使用できなくなるので、慎重にごネゴねしなければならない。しかし、このような特殊なものが手に入るのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 42238366
2023-11-08
用途: 20年物のブッシュを交換
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションマウントのブッシュを交換する為に使用したツールが破損してしまい、ツールの修理部品として使用。
強度が必要なので助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 42238524
2023-02-27
用途: 自動車鈑金工具ボルト
株式会社アサカ塗料商会卸売・小売業

修正用クランプのボルトがのびてしまい強度アップしたボルトを購入しましたが
まったく問題が無く純正品の半額以下で購入できました。
また購入させて頂きます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4248:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする