大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42239565
6×10
1パック(20個)
M6
10
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239574
6×12
1パック(20個)
M6
12
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239583
6×14
1パック(20個)
M6
14
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239592
6×15
1パック(17個)
M6
15
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239601
6×16
1パック(17個)
M6
16
1
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239617
6×20
1パック(17個)
M6
20
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239635
8×15
1パック(10個)
M8
15
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239644
8×16
1パック(10個)
M8
16
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239653
8×20
1パック(10個)
M8
20
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239662
8×22
1パック(9個)
M8
22
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239671
8×25
1パック(9個)
M8
25
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239696
10×20
1パック(6個)
M10
20
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239705
10×25
1パック(6個)
M10
25
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239714
10×30
1パック(5個)
M10
30
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239723
12×20
1パック(4個)
M12
20
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239732
12×25
1パック(4個)
M12
25
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239741
12×30
1パック(4個)
M12
30
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239757
12×35
1パック(4個)
M12
35
1.75
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239766
14×25
1パック(3個)
M14
25
2
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42239775
14×30
1パック(3個)
M14
30
2
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239784
14×35
1パック(3個)
M14
35
2
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239793
14×40
1パック(2個)
M14
40
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239802
16×25
1パック(3個)
M16
25
2
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239811
16×30
1パック(3個)
M16
30
2
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239827
16×35
1パック(2個)
M16
35
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239836
16×40
1パック(2個)
M16
40
2
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239845
16×45
1パック(2個)
M16
45
2
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239854
20×30
1パック(2個)
M20
30
2.5
¥
609
¥
670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42239872
20×40
1個
M20
40
2.5
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
42239881
20×45
1個
M20
45
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239897
20×50
1個
M20
50
2.5
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239906
20×55
1個
M20
55
2.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239915
22×60
1個
M22
60
2.5
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42780622
M8×10
1パック(12個)
M8
10
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42780631
M10×16
1パック(6個)
M10
16
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42780647
M22×45
1個
M22
45
2.5
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42780656
M22×50
1個
M22
50
2.5
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42780665
M22×55
1個
M22
55
2.5
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42239626
8×14
1パック(12個)
M8
14
1.25
取扱い終了
返品不可
42239687
10×15
1パック(6個)
M10
15
1.5
取扱い終了
返品不可
42239863
20×35
1個
M20
35
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください