大阪魂
強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42241771
6×10
1パック(15個)
全ねじ
M6
10
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241787
6×14
1パック(15個)
全ねじ
M6
14
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241796
6×16
1パック(13個)
全ねじ
M6
16
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241805
6×18
1パック(13個)
全ねじ
M6
18
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241814
6×20
1パック(13個)
全ねじ
M6
20
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241823
6×30
1パック(10個)
半ねじ
M6
30
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241832
6×40
1パック(8個)
半ねじ
M6
40
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241841
8×12
1パック(8個)
全ねじ
M8
12
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241857
8×14
1パック(8個)
全ねじ
M8
14
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241866
8×16
1パック(7個)
全ねじ
M8
16
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241875
8×20
1パック(6個)
全ねじ
M8
20
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241884
8×25
1パック(6個)
全ねじ
M8
25
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241893
8×30
1パック(5個)
半ねじ
M8
30
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241902
8×35
1パック(5個)
半ねじ
M8
35
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241911
8×40
1パック(5個)
半ねじ
M8
40
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241927
8×45
1パック(4個)
半ねじ
M8
45
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241936
8×50
1パック(4個)
半ねじ
M8
50
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241945
10×20
1パック(4個)
全ねじ
M10
20
1.5
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241954
10×35
1パック(3個)
半ねじ
M10
35
1.5
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241963
12×100
1個
半ねじ
M12
100
1.75
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241972
16×40
1パック(2個)
全ねじ
M16
40
2
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241981
16×50
1個
全ねじ
M16
50
2
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241997
16×90
1個
半ねじ
M16
90
2
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42242006
24×80
1個
半ねじ
M24
80
3
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください