曜日別特売

小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)

小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(7件のレビュー)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422428828×161パック(5個)ステンレスM8六角全ねじ161.25メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
422428918×181パック(5個)ステンレスM8六角全ねじ181.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422429078×201パック(5個)ステンレスM8六角全ねじ201.25メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
422429168×251パック(4個)ステンレスM8六角全ねじ251.25メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
422429258×301パック(4個)ステンレスM8六角全ねじ301.25メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
422429348×351パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ351.25メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
422429438×401パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ401.25メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
422429528×451パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ451.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422429618×501パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ501.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224297710×151パック(3個)ステンレスM10六角全ねじ151.5メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
4224298610×161パック(3個)ステンレスM10六角全ねじ161.5メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224299510×201パック(3個)ステンレスM10六角全ねじ201.5メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
4224300410×251パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ251.5メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
4224301310×301パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ301.5メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
4224302210×351パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ351.5メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
4224303110×401パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ401.5メートル並目
569
626(税込)
当日出荷
4224304710×451パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ451.5メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224305610×501パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ501.5メートル並目
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42242986
2020-09-16
用途: 自動車部品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがモノタロウ!
ステンレスの小型ボルトは巷では
なかなか売ってない

対象商品 : 42242986
2020-08-24
用途: 台車車輪の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターでは、入手不可でしたので発注しました。
使用感は特に問題なしです。

対象商品 : 42243022
2018-03-17
用途: テーブルボール盤のダイヤル固定ボルトの交換

ボルトの頭のサイズが標準でないため、入手が困難でしたが
低価格で必要数の入手が出来ました。

対象商品 : 42242882
2015-10-05
用途: バイク整備
石黒商店

しっかりしたものですぐには無いサイズくわえて当日発送はありがたいです。

対象商品 : 42242907
2015-06-25
用途: ボルト締め

このサイズのボルトは、ホームセンターにも中々無く重宝している。

対象商品 : 42242907
2014-05-05
用途: 門扉の蝶番固定ねじが錆びたので交換しました。

蝶番も交換して、ねじも交換して、錆の心配無しになりました。

対象商品 : 42243004
2014-04-01
用途: 大型トラックボデータテコミ取り付けボルトとして

小形六角の10MM/P1.5がなかなか無くて助かりました。雨風にさらされるので、ステンレスで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
54:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
お世話になります。こちらのボルトの強度区分は何でしょうか?おそらくA2-50かA2-70のどちらかと思うのですが。
ご返答下されば助かります。
回答:
A2-50でございます。

対象商品:
42243004
2013-11-15

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする