曜日別特売

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) - 大阪魂
(35件のレビュー)
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
全135種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
内容量
135種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
山数
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422442463/16×3/81パック(8個)W3/16249.5
539
539
593(税込)
当日出荷
422442553/16×1/21パック(8個)W3/1624-
539
539
593(税込)
当日出荷
422442643/16×5/81パック(7個)W3/162415.8
539
539
593(税込)
当日出荷
422442733/16×3/41パック(6個)W3/1624-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422442823/16×7/81パック(5個)W3/1624-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422442913/16×1"1パック(4個)W3/162425.4
539
539
593(税込)
当日出荷
422443073/16×1"1/41パック(3個)W3/162431.7
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り1点です
422443163/16×1"1/21パック(3個)W3/1624-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422443253/16×1"3/41パック(3個)W3/1624-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422443343/16×2"1パック(2個)W3/1624-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422443433/16×2"1/41パック(2個)W3/1624-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422443523/16×2"1/21パック(2個)W3/1624-
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422443613/16×2"3/41パック(1個)W3/1624-
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
422443771/4×101パック(7個)W1/42010
389
389
428(税込)
当日出荷
422443861/4×121パック(6個)W1/42012
389
389
428(税込)
当日出荷
422443951/4×161パック(6個)W1/42016
389
389
428(税込)
当日出荷
422444041/4×201パック(6個)W1/42020
399
399
439(税込)
当日出荷
422444131/4×251パック(5個)W1/42025
389
389
428(税込)
当日出荷
422444221/4×301パック(5個)W1/42030
539
539
593(税込)
当日出荷
422444311/4×351パック(4個)W1/42035
419
419
461(税込)
当日出荷
422444471/4×401パック(4個)W1/42040
299
299
329(税込)
当日出荷
422444561/4×451パック(4個)W1/42045
539
539
593(税込)
当日出荷
422444651/4×501パック(3個)W1/42050
448
448
493(税込)
当日出荷
422444741/4×551パック(2個)W1/42055
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422444831/4×601パック(2個)W1/42060
299
299
329(税込)
当日出荷
422444921/4×651パック(2個)W1/42065
539
539
593(税込)
当日出荷
422445011/4×751パック(2個)W1/42075
569
569
626(税込)
当日出荷
422445175/16×121パック(3個)W5/161812
539
539
593(税込)
当日出荷
422445265/16×141パック(4個)W5/161814
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422445355/16×151パック(4個)W5/161815
539
539
593(税込)
当日出荷
422445445/16×161パック(3個)W5/161816
448
448
493(税込)
3日以内出荷
返品不可
422445535/16×181パック(3個)W5/161818
539
539
593(税込)
当日出荷
422445625/16×201パック(3個)W5/161820
448
448
493(税込)
当日出荷
422445715/16×251パック(3個)W5/161825
448
448
493(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
422445875/16×301パック(3個)W5/161830
539
539
593(税込)
当日出荷
422445965/16×351パック(3個)W5/161835
539
539
593(税込)
当日出荷
422446055/16×401パック(3個)W5/161840
539
539
593(税込)
当日出荷
422446145/16×451パック(2個)W5/161845
448
448
493(税込)
当日出荷
422446235/16×501パック(2個)W5/161850
448
448
493(税込)
当日出荷
422446325/16×551パック(2個)W5/161855
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422446415/16×601パック(2個)W5/161860
429
429
472(税込)
当日出荷
422446575/16×651パック(1個)W5/161865
409
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
422446665/16×751パック(1個)W5/161875
499
499
549(税込)
当日出荷
422446753/8×101パック(3個)W3/81610
539
539
593(税込)
当日出荷
422446843/8×121パック(3個)W3/81612
539
539
593(税込)
当日出荷
422446933/8×161パック(3個)W3/81616
399
399
439(税込)
当日出荷
422447023/8×201パック(3個)W3/81620
389
389
428(税込)
当日出荷
422447113/8×251パック(3個)W3/81625
499
499
549(税込)
当日出荷
422447273/8×301パック(3個)W3/81630
389
389
428(税込)
当日出荷
422447363/8×351パック(3個)W3/81635
389
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 海岸近くでスピーカー設置

今回 海岸近くでの機器設置作業に使用しました。
既存架台金物もオールステンレスということもあり 支持金物類もステンレスで行う事になりましたが 少量でよかったためモノタロウさんで購入でき良かった。

2025-11-02
用途: プーラーのネジ
株式会社川田商会 協栄自工

キャリパーピストンバイスプライヤーでは逃げて外れるので、
ウォーターポンププライヤーで掴むと、今度は傷だらけになるので、
ミニベアリングインナーレースプーラーをキャリパーピストンのブーツ溝に
掛けて抜き取るために購入
太さ、ネジピッチ、長さ、ばっちりでした。

2025-11-02
用途: 機械の保守

MonotaROさんには、ウイットねじが豊富に揃っていて大変有り難い。

対象商品 : 42244264
2024-10-03
用途: 主に水洗のハンドルの止めネジ
有限会社 白玉産業

ホームセンターでもなかなか揃わないウィットネジですがバリエーションも豊富でやくだった

対象商品 : 42244702
2023-10-16
用途: バイク整備に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入車のメンテで、このサイズのボルトが必要で
取り引き業者に注文したところ、50本が最小単位と言われ困っていましたが、
流石モノタローさん、少量の販売があり、ホッとしました・・
これからも、お世話になります。
商品的には、全く問題ナシ!

対象商品 : 42244937
2024-01-07
用途: GMトランスミッションTH400マウント用
ホテル オズ

既存ボルトが50年前の物だったので新調しました。問題なしです。

対象商品 : 42244596
2022-11-06
用途: ボルト締め付け
その他業種

近くでサイズがなかなか販売していないため、他の商品注文時に購入。小分けであるため、不必要な数を購入する事無く、非常に便利です。
製品はステンレス製で錆に強く、問題無しの商品です。

対象商品 : 42244711
2022-10-28
用途: 機械メンテナンス

ステンレスネジは近場に売っていることろ少ないので、
少ロットで多種類あるので大変助かります・
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
264:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする