大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42245551
1/4×10
W1/4
10
20
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245567
1/4×12
W1/4
12
20
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245576
1/4×16
W1/4
16
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245585
1/4×20
W1/4
20
20
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245594
1/4×25
W1/4
25
20
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245603
1/4×32
W1/4
32
20
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245612
1/4×38
W1/4
38
20
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245621
1/4×45
W1/4
45
20
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245637
1/4×50
W1/4
50
20
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245646
5/16×25
W5/16
25
18
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245655
5/16×32
W5/16
32
18
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245664
5/16×38
W5/16
38
18
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245673
5/16×45
W5/16
45
18
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245682
5/16×50
W5/16
50
18
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245691
3/8×20
W3/8
20
40
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245707
3/8×25
W3/8
25
40
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245716
3/8×30
W3/8
30
40
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245725
3/8×32
W3/8
32
40
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245734
3/8×35
W3/8
35
40
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245743
3/8×38
W3/8
38
40
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245752
3/8×40
W3/8
40
40
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245761
3/8×45
W3/8
45
40
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245777
3/8×50
W3/8
50
40
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245786
1/2×20
W1/2
20
12
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245795
1/2×25
W1/2
25
12
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245804
1/2×30
W1/2
30
12
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245813
1/2×32
W1/2
32
12
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245822
1/2×35
W1/2
35
12
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245831
1/2×38
W1/2
38
12
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245847
1/2×45
W1/2
45
12
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42245856
1/2×50
W1/2
50
12
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785312
5/16×20
W5/16
20
18
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください