大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)(パック品)
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
20
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7.5
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42245865
3/8×20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください