大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目・P-0.75(ステンレス)
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
ねじピッチ(mm)
0.75
ねじの呼び
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42247116
8×35
35
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
42247125
8×50
50
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください