大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1..5
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42247247
12×35
35
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42247256
12×40
40
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください