曜日別特売

六角ボルト 全ねじ(SUS310S)

六角ボルト 全ねじ(SUS310S) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS310S) - 大阪魂
(1件のレビュー)
内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422472655×30SUS310SM5六角全ねじ300.8メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
422472746×10SUS310SM6六角全ねじ101メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422472836×12SUS310SM6六角全ねじ121メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422472926×15SUS310SM6六角全ねじ151メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473016×16SUS310SM6六角全ねじ161メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473176×20SUS310SM6六角全ねじ201メートル並目
429
472(税込)
当日出荷
422473266×25SUS310SM6六角全ねじ251メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473356×40SUS310SM6六角全ねじ401メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473446×60SUS310SM6六角全ねじ601メートル並目
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473536×65SUS310SM6六角全ねじ651メートル並目
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473626×80SUS310SM6六角全ねじ801メートル並目
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473718×12SUS310SM8六角全ねじ121.25メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473878×16SUS310SM8六角全ねじ161.25メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422473968×20SUS310SM8六角全ねじ201.25メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422474058×25SUS310SM8六角全ねじ251.25メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422474148×30SUS310SM8六角全ねじ301.25メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224742310×20SUS310SM10六角全ねじ201.5メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224743210×25SUS310SM10六角全ねじ251.5メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224744110×30SUS310SM10六角全ねじ301.5メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224745712×25SUS310SM12六角全ねじ251.75メートル並目
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224746612×30SUS310SM12六角全ねじ301.75メートル並目
539
593(税込)
当日出荷
4224747512×35SUS310SM12六角全ねじ351.75メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224748412×40SUS310SM12六角全ねじ401.75メートル並目
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224749312×45SUS310SM12六角全ねじ451.75メートル並目
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224750216×30SUS310SM16六角全ねじ302メートル並目
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224751116×35SUS310SM16六角全ねじ352メートル並目
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224752716×40SUS310SM16六角全ねじ402メートル並目
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224753616×45SUS310SM16六角全ねじ452メートル並目
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224754520×45SUS310SM20六角全ねじ452.5メートル並目
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224755420×50SUS310SM20六角全ねじ502.5メートル並目
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224756320×55SUS310SM20六角全ねじ552.5メートル並目
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787394M5×10SUS310SM5六角全ねじ100.8メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787403M5×20SUS310SM5六角全ねじ200.8メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787412M5×25SUS310SM5六角全ねじ250.8メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787421M6×30SUS310SM6六角全ねじ301メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787437M8×45SUS310SM8六角全ねじ451.25メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787446M10×35SUS310SM10六角全ねじ351.5メートル並目
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787455M12×50SUS310SM12六角全ねじ501.75メートル並目
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42247317
2016-07-05
用途: 作業

安価ですが、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする