曜日別特売

六角ボルト 全ねじ(アルミ)

六角ボルト 全ねじ(アルミ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ) - 大阪魂
(31件のレビュー)
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422477826×101パック(6個)M6101
569
626(税込)
当日出荷
422477916×121パック(6個)M6121
569
626(税込)
当日出荷
422478076×151パック(5個)M6151
569
626(税込)
当日出荷
422478166×161パック(5個)M6161
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
422478256×201パック(5個)M6201
569
626(税込)
当日出荷
422478346×251パック(5個)M6251
569
626(税込)
当日出荷
422478436×301パック(4個)M6301
569
626(税込)
当日出荷
422478526×351パック(4個)M6351
569
626(税込)
当日出荷
422478616×401パック(4個)M6401
569
626(税込)
当日出荷
422478776×451パック(4個)M6451
569
626(税込)
当日出荷
422478866×501パック(3個)M6501
569
626(税込)
当日出荷
422478958×121パック(4個)M8121.25
569
626(税込)
当日出荷
422479048×161パック(4個)M8161.25
569
626(税込)
当日出荷
422479138×201パック(3個)M8201.25
569
626(税込)
当日出荷
422479228×251パック(3個)M8251.25
569
626(税込)
当日出荷
422479318×301パック(3個)M8301.25
569
626(税込)
当日出荷
422479478×351パック(3個)M8351.25
569
626(税込)
当日出荷
422479568×401パック(2個)M8401.25
569
626(税込)
当日出荷
422479658×451パック(2個)M8451.25
569
626(税込)
当日出荷
422479748×501パック(2個)M8501.25
569
626(税込)
当日出荷
422479838×801パック(2個)M8801.25
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224799210×161パック(2個)M10161.5
569
626(税込)
当日出荷
4224800110×201パック(2個)M10201.5
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
4224801710×251パック(2個)M10251.5
569
626(税込)
当日出荷
4224802610×301パック(2個)M10301.5
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224803510×351パック(2個)M10351.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224804410×401パック(2個)M10401.5
439
483(税込)
当日出荷
4224805310×451個M10451.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224806210×501個M10501.5
539
593(税込)
当日出荷
4224807112×201パック(2個)M12201.75
569
626(税込)
当日出荷
4224808712×251パック(2個)M12251.75
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224809612×301パック(2個)M12301.75
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224810512×351個M12351.75
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224811412×401個M12401.75
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224812312×451個M12451.75
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224813212×501個M12501.75
509
560(税込)
当日出荷
4224814112×751個M12751.75
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224815716×401個M16402
579
637(税込)
当日出荷
4224816616×451個M16452
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224817516×501個M16502
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224818416×551個M16552
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224819316×601個M16602
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224820216×651個M16652
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224821116×751個M16752
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787927M8×551パック(2個)M8551.25
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787936M8×601パック(2個)M8601.25
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787945M8×651パック(2個)M8651.25
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787954M8×701パック(2個)M8701.25
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787963M8×751パック(2個)M8751.25
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42787972M8×851個M8851.25
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42247782
2024-01-14
用途: 片持ちブームに使用

ヤマホの片持ちブームタイプの竿(9頭口)を使用する際、
高さを保持するため、可動の持ち手を付けるのに使用しました。
本体がアルミのため、異種金属で腐食が起きないように全てアルミの部品が欲しく、しかし本数は要らないのであちこち探して辿り着きました。良かったです。

対象商品 : 42247895
2023-06-20
用途: クルマのちょっとした部品の取付
製造業

アルミ製なのでちょっと不安ですが、強度の不要な部品の取付に使いました。

対象商品 : 42248017
2022-12-07
用途: 機械のメンテナンス時
横手克昌事務所その他業種

値段が安く、手軽に使えて良い。使用上特に不都合はない。

対象商品 : 42248096
2022-07-26
用途: バイクの部品組み立て

製品精度は問題ありません。少量販売してもらえるのが助かります。

対象商品 : 42247791
2021-07-27
用途: 車体の軽量化
その他業種

負荷のかからないステー等の固定等々。塵も積もればマウンテン!
M8の頭が12mmだと嬉しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42247974
2021-02-17
用途: アルミ電極板の固定

アルミナットと組み合わせて使っているが、形状、寸法精度が良く、ナットによってうまく締め付けられる。良好な製品である。

対象商品 : 42247816
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 42247922
2021-03-06
用途: 機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト全体の精度が高く、非常に加工しやすい商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする