曜日別特売

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
表面処理茶ブロンズ
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422506774×401パック(8個)ステンレスM4六角全ねじ400.7メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422506865×121パック(12個)ステンレスM5六角全ねじ120.8メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422506955×151パック(10個)ステンレスM5六角全ねじ150.8メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422507046×101パック(12個)ステンレスM6六角全ねじ101メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422507136×121パック(13個)ステンレスM6六角全ねじ121メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422507226×151パック(12個)ステンレスM6六角全ねじ151メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
422507316×201パック(12個)ステンレスM6六角全ねじ201メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422507476×251パック(10個)ステンレスM6六角全ねじ251メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422507566×301パック(9個)ステンレスM6六角全ねじ301メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422507656×401パック(7個)ステンレスM6六角全ねじ401メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
422507746×601パック(4個)ステンレスM6六角全ねじ601メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422507836×651パック(4個)ステンレスM6六角全ねじ651メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422507928×151パック(6個)ステンレスM8六角全ねじ151.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508018×201パック(5個)ステンレスM8六角全ねじ201.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508178×251パック(5個)ステンレスM8六角全ねじ251.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508268×301パック(5個)ステンレスM8六角全ねじ301.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508358×351パック(4個)ステンレスM8六角全ねじ351.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508448×451パック(4個)ステンレスM8六角全ねじ451.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
422508538×501パック(4個)ステンレスM8六角全ねじ501.25メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508628×551パック(3個)ステンレスM8六角全ねじ551.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508718×601パック(3個)ステンレスM8六角全ねじ601.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508878×651パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ651.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422508968×701パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ701.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422509058×751パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ751.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422509148×851パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ851.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4225092310×201パック(3個)ステンレスM10六角全ねじ201.5メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4225093210×251パック(3個)ステンレスM10六角全ねじ251.5メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4225094110×301パック(3個)ステンレスM10六角全ねじ301.5メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42250914
2013-08-16
用途: ウッドデッキの木製物干し掛けの取り付け

ブロンズ&ステンレスのボルトはホームセンターや金物屋には中々置いていないので助かります。ただ・・・90㎜の同商品が突然取り扱い中止になり、連絡も無く勝手にキャンセルされました。注文状況をこちらで確認した時に偶然判ったのですが・・。必要品を連絡なしに勝手にキャンセルというシステムはどうかと思います。(こちらの方から確認するのが一日遅かったら現場に間に合いませんでした!)改善をお願いしたいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
担当部署に伝え、今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする