曜日別特売

六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)

六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) - 大阪魂
(21件のレビュー)
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422522013×61パック(7個)M360.5
539
593(税込)
当日出荷
422522173×81パック(6個)M380.5
539
593(税込)
当日出荷
422522263×101パック(6個)M3100.5
539
593(税込)
当日出荷
422522353×121パック(5個)M3120.5
539
593(税込)
当日出荷
422522443×151パック(5個)M3150.5
539
593(税込)
当日出荷
422522533×201パック(4個)M3200.5
539
593(税込)
当日出荷
422522623×251パック(3個)M3250.5
539
593(税込)
当日出荷
422522714×61パック(6個)M460.7
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
422522874×81パック(6個)M480.7
509
560(税込)
当日出荷
422522964×101パック(6個)M4100.7
509
560(税込)
当日出荷
422523054×121パック(6個)M4120.7
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
422523144×151パック(6個)M4150.7
509
560(税込)
当日出荷
422523234×161パック(6個)M4160.7
539
593(税込)
当日出荷
422523324×201パック(6個)M4200.7
509
560(税込)
当日出荷
422523414×251パック(5個)M4250.7
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
422523574×301パック(5個)M4300.7
509
560(税込)
当日出荷
422523664×351パック(5個)M4350.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422523754×401パック(5個)M4400.7
539
593(税込)
当日出荷
422523844×501パック(4個)M4500.7
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
422523935×81パック(5個)M580.8
509
560(税込)
当日出荷
422524025×101パック(5個)M5100.8
509
560(税込)
当日出荷
422524115×121パック(5個)M5120.8
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
422524275×151パック(5個)M5150.8
509
560(税込)
当日出荷
422524365×161パック(5個)M5160.8
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
422524455×181パック(5個)M5180.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
422524545×201パック(5個)M5200.8
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
422524635×251パック(4個)M5250.8
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
422524725×301パック(4個)M5300.8
509
560(税込)
当日出荷
422524815×351パック(4個)M5350.8
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
422524975×401パック(4個)M5400.8
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
422525065×451パック(4個)M5450.8
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
422525155×501パック(3個)M5500.8
509
560(税込)
当日出荷
422525245×551パック(3個)M5550.8
1,198
1,318(税込)
当日出荷
422525336×81パック(4個)M681
539
593(税込)
当日出荷
422525426×101パック(4個)M6101
509
560(税込)
当日出荷
422525516×121パック(4個)M6121
509
560(税込)
当日出荷
422525676×141パック(4個)M6141
569
626(税込)
当日出荷
422525766×151パック(4個)M6151
509
560(税込)
当日出荷
422525856×161パック(4個)M6161
579
637(税込)
当日出荷
422525946×181パック(4個)M6181
609
670(税込)
当日出荷
422526036×201パック(4個)M6201
509
560(税込)
当日出荷
422526126×251パック(3個)M6251
509
560(税込)
当日出荷
422526216×301パック(3個)M6301
509
560(税込)
当日出荷
422526376×351パック(3個)M6351
509
560(税込)
当日出荷
422526466×401パック(3個)M6401
509
560(税込)
当日出荷
422526556×451パック(3個)M6451
509
560(税込)
当日出荷
422526646×501パック(3個)M6501
509
560(税込)
当日出荷
422526736×551パック(2個)M6551
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
422526826×601パック(2個)M6601
729
802(税込)
当日出荷
422526916×651個M6651
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42252795
2024-07-02
用途: 社外電装品の取付
運輸・通信業

車体へアースの接続の為に使用しました。大分マニアックな物になるのか、地元のホームセンターには丁度いい物がなく 都会の方だと物はあるけどお高いので 安いこちらを購入。品質的に何ら不満のない製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 42252314
2024-03-28
用途: 模型工作
真鍮工房WADA

昨今は材質の良い真鍮のボルト類が少なくなり 特に全螺子貴重なので助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 42252822
2023-03-05
用途: 機械メンテナンス
有限会社 山田カッター工業建設業・工事業

機械のストッパーボルトとしてノブと組み合わせて利用しました。鉄製やアルミ素材を止めるストッパーボルト素材として真鍮(銅)は柔らかいので相手の硬いメスネジ部を痛めないので助かりました。モノタロウさんは、なかなかない材質のボルトの種類もほとんど揃うので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42252603
2021-06-27
用途: 自動車アース用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のアース線取付に使いました。12本入りで使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42252253
2021-04-25
用途: 自作機械の部品として
卸売・小売業

通電性能に優れた素材にで3ミリですがねじ山身
しっかりして期待しています。

対象商品 : 42252804
2021-03-06
用途: 機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

機具の製作に使用しました。ボルトの精度が高く、また、非常に加工がしやすい点が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42252551
2020-12-19
用途: バッテリーの接続に
サービス業

黄銅の六角ボルトはホームセンターなどでは入手できないので大変助かります。
本数を増やして1本あたりの単価が下がったセットがあるとなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 42788681
2020-04-22
用途: 避雷導体

いいね 何と比べても劣る点は見当たりませんでしたよ。
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
3796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする