六角ボルト 半ねじ(SUS316)

六角ボルト 半ねじ(SUS316) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316) - 大阪魂
材質SUS316種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4225429216×60M16602
999
1,099(税込)
当日出荷
4225432620×70M20702.5
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
4225433520×75M20752.5
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
4225424712×40M12401.75
取扱い終了
返品不可
4225425612×45M12451.75
取扱い終了
返品不可
4225426512×50M12501.75
取扱い終了
返品不可
4225427416×50M16502
取扱い終了
返品不可
4225428316×55M16552
取扱い終了
返品不可
4225430116×65M16652
取扱い終了
4225431716×70M16702
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
44:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする