曜日別特売

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック) - 大阪魂
表面処理ブラック
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ径
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422593668×601パック(2個)ステンレス(SUS304J3)M8六角半ねじ601.25メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422593758×651パック(2個)ステンレス(SUS304J3)M8六角半ねじ651.25メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
422593848×701パック(2個)ステンレス(SUS304J3)M8六角半ねじ701.25メートル並目
429
472(税込)
当日出荷
422593938×751個ステンレス(SUS304J3)M8六角半ねじ751.25メートル並目
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
422594028×801個ステンレス(SUS304J3)M8六角半ねじ801.25メートル並目
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
422594118×851個ステンレス(SUS304J3)M8六角半ねじ851.25メートル並目
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
422594278×901個ステンレス(SUS304J3)M8六角半ねじ901.25メートル並目
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
422594368×1451個ステンレス(SUS304J3)M8六角半ねじ1451.25メートル並目
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
4225944510×801個ステンレス(SUS304J3)M10六角半ねじ801.5メートル並目
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
4225945410×1151個ステンレス(SUS304J3)M10六角半ねじ1151.5メートル並目
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする