大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42260032
8×45
1パック(6個)
M8
45
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260041
8×75
1パック(4個)
M8
75
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260057
10×35
1パック(5個)
M10
35
1.5
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260066
10×40
1パック(4個)
M10
40
1.5
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260075
10×55
1パック(4個)
M10
55
1.5
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260084
10×60
1パック(4個)
M10
60
1.5
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260093
10×65
1パック(3個)
M10
65
1.5
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260102
10×70
1パック(3個)
M10
70
1.5
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260111
12×35
1パック(4個)
M12
35
1.75
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260127
12×40
1パック(4個)
M12
40
1.75
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260136
12×45
1パック(4個)
M12
45
1.75
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260145
12×50
1パック(3個)
M12
50
1.75
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260154
12×55
1パック(3個)
M12
55
1.75
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260163
12×60
1パック(3個)
M12
60
1.75
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260172
12×65
1パック(3個)
M12
65
1.75
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260181
12×70
1パック(3個)
M12
70
1.75
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260197
12×75
1パック(3個)
M12
75
1.75
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください