六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)

六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) - 大阪魂
(10件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
山数
長さ(inch)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422608971/4-28×3/81パック(2個)全ねじ1/4283/8411
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422609061/4-28×1/21パック(2個)全ねじ1/4281/2411
569
626(税込)
当日出荷
422609151/4-28×5/81パック(2個)全ねじ1/4285/8411
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
422609241/4-28×3/41パック(2個)全ねじ1/4283/4411
569
626(税込)
当日出荷
422609331/4-28×7/81個全ねじ1/4287/8411
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
422609421/4-28×1"1個全ねじ1/4281411
559
615(税込)
当日出荷
422609511/4-28×1"1/41個全ねじ1/4281"1/4411
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
422609671/4-28×1"1/21個全ねじ1/4281"1/2411
419
461(税込)
当日出荷
422609765/16-24×5/81個全ねじ5/16245/8512.5
409
450(税込)
当日出荷
422609855/16-24×3/41個全ねじ5/16243/4512.5
409
450(税込)
当日出荷
422609945/16-24×1"1個全ねじ5/16241512.5
439
483(税込)
当日出荷
422610035/16-24×1"1/41個全ねじ5/16241-1/4512.5
499
549(税込)
当日出荷
422610125/16-24×1"1/21個全ねじ5/16241-1/2512.5
589
648(税込)
当日出荷
422610215/16-24×2"1個全ねじ5/16242512.5
589
648(税込)
当日出荷
422610375/16-24×3"1個半ねじ5/16243512.5
859
945(税込)
当日出荷
422610463/8-24×1/21個全ねじ3/8241/2614
409
450(税込)
当日出荷
422610553/8-24×3/41個全ねじ3/8243/4614
409
450(税込)
当日出荷
422610643/8-24×1"1個全ねじ3/8241614
439
483(税込)
当日出荷
422610733/8-24×1"1/41個全ねじ3/8241"1/4614
589
648(税込)
当日出荷
422610823/8-24×1"1/21個全ねじ3/8241"1/2614
649
714(税込)
当日出荷
422611163/8-24×3"1個半ねじ3/8243614
999
1,099(税込)
当日出荷
422611257/16-20×3/81個全ねじ7/16203/8716
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
422611347/16-20×7/81個全ねじ7/16207/8716
479
527(税込)
当日出荷
422611437/16-20×1"1個全ねじ7/16201716
649
714(税込)
当日出荷
422611527/16-20×1"1/41個全ねじ7/16201-1/4716
719
791(税込)
当日出荷
422611617/16-20×2"1個全ねじ7/16202716
969
1,066(税込)
当日出荷
422611771/2-20×3/41個全ねじ1/2203/4819
719
791(税込)
当日出荷
422611951/2-20×1"1/41個全ねじ1/2201"1/4819
859
945(税込)
当日出荷
422611861/2-20×1"1個全ねじ1/2201819
789
868(税込)
当日出荷
422612043/4-16×1"1/41個全ねじ3/4161"1/41228
2,598
2,858(税込)
当日出荷
42260811#10-32×1/41パック(2個)全ねじ#10321/42.97.8
569
626(税込)
当日出荷
42260836#10-32×3/81パック(2個)全ねじ#10323/82.97.8
569
626(税込)
当日出荷
42260827#'10-32×5/161パック(2個)全ねじ#10325/162.97.8
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260845#10-32×1/21パック(2個)全ねじ#10321/22.97.8
569
626(税込)
当日出荷
42260863#10-32×3/41パック(2個)全ねじ#10323/42.97.8
569
626(税込)
3日以内出荷
42260854#10-32×5/81パック(2個)全ねじ#10325/82.97.8
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42260872#10-32×1"1個全ねじ#10321"2.97.8
559
615(税込)
当日出荷
42260881#10-32×2"1個全ねじ#10322"2.97.8
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
422610913/8-24×2"1個半ねじ3/8242614
取扱い終了
返品不可
422611073/8-24×2"3/41個半ねじ3/8242"3/4614
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42261003
2025-09-29
用途: バイクパーツの取り付け
製造業

5/16インチで24山はバイクの規格でホームセンターには売っておらず、、凄く助かりました!

対象商品 : 42261152
2020-12-27
用途: 自動車のメンテナンス

インチサイズの細目はなかなか店頭になかったのでとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 42260985
2020-09-15
用途: バイクメンテ
その他業種

ホームセンターをはしごし探しましたが見つからず。最初からモノタロウで注文すれば良かったです。

対象商品 : 42261177
2019-10-03
用途: バイクの整備
卸売・小売業

ネジの頭に、六角レンチの差込み穴か+ネジの溝があれば良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 42261091
2018-11-09
用途: モーターサイクル整備。
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は特に問題有りませんが、このグレードなら価格も特に安いと言う印象はなかったです。もう少し安いかグレードを上げて頂けると有難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 42261055
2018-07-24
用途: 自転車
その他業種

締まりもいいです 丈夫な素材でいいボルトだなと思います

対象商品 : 42261046
2017-10-27
用途: 検査用

社内加工した部品の検査用として購入致しました。
簡易検査には十分です。

対象商品 : 42261161
2016-12-19
用途: 車用に購入しました
製造業

フランジタイプがあったら良かったかな?
無い為ワッシャーをかませました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする