曜日別特売

鉄工ヤスリ

鉄工ヤスリ - バローベ鉄工ヤスリ - バローベ鉄工ヤスリ - バローベ鉄工ヤスリ - バローベ鉄工ヤスリ - バローベ鉄工ヤスリ - バローベ
(4件のレビュー)

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。

適合材鉄工内容量1本
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42270742LP1163-6-000150194#000
5,440
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42270751LP1163-6-00150194#00
5,170
3,698
4,068(税込)
当日出荷
42270767LP1163-6-0150194#0
5,430
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42270776LP1163-6-1150194#1
5,690
4,398
4,838(税込)
当日出荷
42270785LP1163-6-2150194#2
5,870
4,498
4,948(税込)
当日出荷
42270794LP1163-6-3150194#3
6,250
4,698
5,168(税込)
当日出荷
42270812LP1163-6-5150194#5
8,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
42270821LP1163-6-6150194#6
11,220
8,598
9,458(税込)
当日出荷
42270837LP1163-8-000200225#000
7,460
5,798
6,378(税込)
当日出荷
42270846LP1163-8-00200225#00
7,090
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
42270855LP1163-8-0200225#0
7,510
6,498
7,148(税込)
当日出荷
42270864LP1163-8-1200225#1
7,840
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
42270873LP1163-8-2200225#2
8,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
42270882LP1163-8-3200225#3
8,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
42270891LP1163-8-4200225#4
9,430
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
42270907LP1163-10-000250266.5#000
10,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
42270916LP1163-10-00250266.5#00
10,320
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
42270925LP1163-10-0250266.5#0
10,630
7,998
8,798(税込)
当日出荷
42270934LP1163-10-1250266.5#1
11,090
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
42270943LP1163-10-2250266.5#2
11,490
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
42270952LP1163-10-3250266.5#3
12,210
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
42270961LP1163-10-4250266.5#4
13,350
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
42270995LP1163-12-0300308#0
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
42271004LP1163-12-1300308#1
16,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
42271013LP1163-12-2300308#2
20,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
42271022LP1163-12-3300308#3
20,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
42271031LP1132-6-00150134.5#00平(幅狭)
5,750
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
42271047LP1132-6-0150134.5#0平(幅狭)
6,080
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
42271056LP1132-6-1150134.5#1平(幅狭)
6,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
42271065LP1132-6-2150134.5#2平(幅狭)
6,550
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
42271074LP1132-6-3150134.5#3平(幅狭)
6,950
5,398
5,938(税込)
当日出荷
42271083LP1132-8-00200155#00平(幅狭)
7,910
5,798
6,378(税込)
当日出荷
42271092LP1132-8-0200155#0平(幅狭)
8,350
5,998
6,598(税込)
当日出荷
42271101LP1132-8-1200155#1平(幅狭)
8,760
6,698
7,368(税込)
当日出荷
42271117LP1132-8-2200155#2平(幅狭)
9,030
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
42271126LP1132-8-3200155#3平(幅狭)
9,570
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
42271135LP1132-10-00250186#00平(幅狭)
10,850
7,998
8,798(税込)
当日出荷
42271144LP1132-10-0250186#0平(幅狭)
11,490
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
42271153LP1132-10-1250186#1平(幅狭)
12,020
8,598
9,458(税込)
当日出荷
42271162LP1560-6-000150154.5#000半丸
9,960
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
42271171LP1560-6-00150154.5#00半丸
9,960
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
42271187LP1560-6-0150154.5#0半丸
10,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
42271196LP1560-6-1150154.5#1半丸
11,010
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
42271205LP1560-6-2150154.5#2半丸
11,460
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
42271214LP1560-8-000200216#000半丸
13,720
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
42271223LP1560-8-0200216#0半丸
14,490
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
42271232LP1560-8-1200216#1半丸
15,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
42271241LP1560-8-2200216#2半丸
15,680
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
42270986LP1163-12-00300308#00
15,200
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
42270803LP1163-6-4150194#4
5,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-07-22
用途: 鉄工用
製造業

やはり一流メーカーだけあって、品質(高硬度、高精度、切削抵抗の軽さ)は国産では見ないものである。
但し、錆びに弱いのは変わり無いので、錆を気にするのであればツボサンとバローべのコラボレーション商品であるLP1163ーSPを薦める。
(モノタロウではツボサン表示で出ているLP1163ーSPですが、正規代理店であるツボサンはホームページ上ではバローべの項目になっているので紛らわしいかもしれません。)

2が参考にしています
対象商品 : 42270995
2018-03-10
用途: 金物・アクリル板の寸法調整
建設業・工事業

切れ味抜群!また、材料に対して力を加えても、製品がしなることが無く、正確な作業ができる。

対象商品 : 42270916
2018-02-09
用途: 精度出し

軸受けの端面の精度出しで、平面が均等に当たり大変良かった

対象商品 : 42270837
2016-03-04
用途: 工場にて

国産品を使用していましたが、はじめてバローベ社製を購入しました。お値段は張りますが、それなりに良いそうです。
買い替える頻度は少ないとは思いますが、安物を数度購入するのでしたら本製品を長く使用した方がいいように思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする