曜日別特売

バローベヤスリ

バローベヤスリ - バローベバローベヤスリ - バローベバローベヤスリ - バローベバローベヤスリ - バローベバローベヤスリ - バローベバローベヤスリ - バローベバローベヤスリ - バローベバローベヤスリ - バローベ
(4件のレビュー)

世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。

規格組ヤスリタイプ内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
目の粗さ
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42271257LH2601-00105#0021510
4,130
2,798
3,078(税込)
当日出荷
42271266LH2601-1105#121510
4,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
42271275LH2602-00半丸105#0021512.5
5,020
3,398
3,738(税込)
当日出荷
42271284LH2602-1半丸105#121512.5
5,280
3,490
3,839(税込)
当日出荷
42271293LH2610-00105#00215Φ6.8
3,090
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
42271302LH2610-1105#1215Φ6.8
3,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
42271311LH2608-00105#002155.8
5,280
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
42271327LH2608-1105#12155.8
5,520
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
42271336LH2607-00三角105#002159.5
5,600
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
42271345LH2607-1三角105#12159.5
6,260
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
42271372LH2901100万能21510
6,780
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42271257
2019-07-07
用途: 鉄工 木工作業時

手触りよく、使いやすく 大きさも程よく間違いないものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 42271372
2018-05-10
用途: 主に快削真鍮材の削りに使用しています。

金属の真鍮材が、まるで木材に鉋をかけるようにザクザク削れるのは快感です。とくに、おろしたてのヤスリに手を添えて使うと指先の皮が削がれて痛い思いをします。

2が参考にしています
対象商品 : 42271266
2018-07-23
用途: 金属加工用
製造業

ハビリスシリーズの補充品として購入。
使用頻度は多く、バローベだけあって性能は申し分なし。
ただし、国産の組ヤスリより値段が張る。
使用法を誤ったりしなければ国産ヤスリよりコストパフォーマンスはかなり良い。

1が参考にしています
対象商品 : 42271257
2015-04-24
用途: 粗取りの後の寸法出しや精密部品の仕上げ加工などに使用

とにかく、切れ味が良いので、粗取りから仕上げまでに使ってしまうので、他の道具の出番が無くなってしまった。出来れば形状(平、半丸、丸、三角、四角など)と大きさの種類(大、中、小程度)粗さ(荒、並、細)の組み合わせが揃っていると購入の幅が広がるのだが…

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする