鍛造スポークレンチ 10G-15G

鍛造スポークレンチ 10G-15G - Ice Toolz鍛造スポークレンチ 10G-15G - Ice Toolz
(31件のレビュー)

プロも納得の鍛造製で丈夫です。

用途ニップル回し材質クロムモリブデンサイズ10/11/12/13/14/15G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2063272712F8
1,930
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
代替品有
0557873712F8
780
取扱い終了
代替品有
2123011612F8
1,930
取扱い終了
代替品有
4227315612F8
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2063272712F809302992M-Q1416712F8 スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウ 09302992スポーク回し 焼入れタイプモノタロウ1個
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0557873712F82063272712F812F8 鍛造スポークレンチ 10G-15G Ice Toolz 20632727鍛造スポークレンチ 10G-15GIce Toolz1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2123011612F809302992M-Q1416712F8 スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウ 09302992スポーク回し 焼入れタイプモノタロウ1個
279
税込307
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20632727
2022-12-14
用途: スポーク組

こちらの商品は他のメーカーの同型タイプより強い気がします。

対象商品 : 20632727
2020-08-07
用途: オートバイのスポークホイールのメンテナンス

10Gニップルに使用できるこの形状のタイプを探していました。鍛造なので鋳造より強度もありそうです。また、商品画像には有りませんが配達された商品にはスポークを挟み込むことでレンチがポロポロ外れなくできる樹脂製のパーツ(脱着可能)が付属していました。便利性が高まります。

対象商品 : 20632727
2020-03-24
用途: スーパーカブのスポーク交換

このレンチの 11 が4.3mm、丁度カブのスポークニップルを回すのにぴったりでした。慣れもありますが、スパナ―タイプよりこのカタチの方がワタシには回しやすかった。安くて材質も良さそうで、常備工具になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 20632727
2020-01-13
用途: 自転車のメンテナンス
建設業・工事業

必要なのは14たけなので、チョット使いにくさは有るが
割安感が良い。

対象商品 : 05578737
2019-04-15
用途: 自家用自転車用のメンテナンス
教育・研究機関

安物でアルミ製はよく売っていますが、やはり鉄製だと再認識しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20632727
2019-01-05
用途: 自転車のスポーク周りのメンテ
その他業種

使い勝手はいい。サイズ数字が、もう少し見やすければ、もっといい。

対象商品 : 20632727
2017-11-07
用途: 自転車整備

精度が高くて良いです。しかし、一組のホイールを組むと手が痛くなります。

対象商品 : 05578737
2017-12-24
用途: ロードバイクのメンテ時
建設業・工事業

値段の割に良い精度です。しっかりしているのでお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする