曜日別特売

スクエアミラー(ブルー)

スクエアミラー(ブルー) - KITACOスクエアミラー(ブルー) - KITACOスクエアミラー(ブルー) - KITACO

現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。

種別左右共通仕様ブルーミラー(防眩ミラー)採用、左右共通、汎用材質アルミ製内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ミラー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72348825675-0300012シルバースリム115×45
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
72348834675-0300022メッキスリム115×45
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
73779187675-0300002ブラックスリム115×45
4,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42274023675-0300001ブラックスリム115×45
3,600
取扱い終了
代替品有
42274032675-0300011シルバースリム115×45
3,600
取扱い終了
代替品有
42274041675-0300021メッキスリム115×45
4,300
取扱い終了
代替品有
73779196675-0300012シルバースリム115×45
4,000
取扱い終了
代替品有
73779205675-0300022メッキスリム115×45
4,800
取扱い終了
代替品有
42274057675-0301030メッキユーロ115×55
3,800
取扱い終了
72348816675-0300002ブラックスリム115×45
4,000
取扱い終了
72348843675-0301040メッキユーロ115×55
4,500
取扱い終了
73779214675-0301040メッキユーロ115×55
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42274023675-030000173779187675-0300002675-0300001 スクエアミラー(ブルー) KITACO 73779187スクエアミラー(ブルー)KITACO1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42274032675-030001172348825675-0300012675-0300011 スクエアミラー(ブルー) KITACO 72348825スクエアミラー(ブルー)KITACO1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42274041675-030002172348834675-0300022675-0300021 スクエアミラー(ブルー) KITACO 72348834スクエアミラー(ブルー)KITACO1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73779196675-030001272348825675-0300012675-0300012 スクエアミラー(ブルー) KITACO 72348825スクエアミラー(ブルー)KITACO1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
73779205675-030002272348834675-0300022675-0300022 スクエアミラー(ブルー) KITACO 72348834スクエアミラー(ブルー)KITACO1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする