曜日別特売

(+)皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)

(+)皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状穴の形状十字穴
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42280716M5×601パック(4個)M50.8602約0.3
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
42280725M8×551パック(2個)M81.25553約0.4
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3920:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする