うちわボルト(鉄/生地)(小箱)

うちわボルト(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
表面処理生地材質(本体)種類うちわ取付部おねじ材質(取付部)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42287025M4×101箱(1000個)M40.791012.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42287034M4×201箱(500個)M40.792012.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42287043M4×251箱(500個)M40.792512.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42287052M4×351箱(200個)M40.793512.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42287077M5×501箱(100個)M50.8115015
取扱い終了
返品不可
代替品有
42287086M8×201箱(100個)M81.25162023
取扱い終了
返品不可
代替品有
42287095M8×301箱(100個)M81.25163023
取扱い終了
返品不可
代替品有
42287104M8×401箱(50個)M81.25164023
取扱い終了
返品不可
代替品有
42766035M4×101箱(200個)M40.7101012
取扱い終了
代替品有
42766044M5×201箱(100個)M50.8122014
取扱い終了
代替品有
42766053M6×201箱(100個)M61132018
取扱い終了
代替品有
42766062M6×251箱(100個)M61132518
取扱い終了
返品不可
代替品有
42766071M6×401箱(200個)M61134018
取扱い終了
返品不可
代替品有
42766087M6×501箱(200個)M61135018
取扱い終了
返品不可
代替品有
42766096M8×201箱(100個)M81.25162023
取扱い終了
返品不可
代替品有
42766105M10×201箱(100個)M101.5192025
取扱い終了
返品不可
代替品有
42287061M5×101箱(500個)M50.8111015
取扱い終了
返品不可
42287113M8×701箱(50個)M81.25167023
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42287025M4×1075257684M4×10M4×10 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257684うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(1000個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42287034M4×2075257693M4×20M4×20 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257693うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(500個)
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42287043M4×2575257709M4×25M4×25 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257709うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(500個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42287052M4×3575257718M4×35M4×35 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257718うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(200個)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42287077M5×5075257736M5×50M5×50 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257736うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42287086M8×2075257745M8×20M8×20 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257745うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42287095M8×3075257754M8×30M8×30 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257754うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42287104M8×4075257763M8×40M8×40 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257763うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(50個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42766035M4×1075257657M4×10M4×10 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257657うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(200個)
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42766044M5×2075257666M5×20M5×20 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257666うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42766053M6×2075257675M6×20M6×20 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257675うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42766062M6×2575257779M6×25M6×25 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257779うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42766071M6×4075257788M6×40M6×40 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257788うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(200個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42766087M6×5075257797M6×50M6×50 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257797うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(200個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42766096M8×2075257806M8×20M8×20 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257806うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42766105M10×2075257815M10×20M10×20 うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 75257815うちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42766044
2015-02-07
用途: 高さ調節用のツマミビスに

ネジ専門店にも取り扱いが無く、困っていたところモノタロウで見つけました。値段も安価で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする