大阪魂
(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
六角フランジ付き
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42287691
M6×8
1箱(450個)
M6
8
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42287707
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138645
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138654
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138663
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138672
M5×20
1箱(450個)
M5
20
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138681
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138697
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138706
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138715
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138724
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138733
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138742
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43138751
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138767
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43138776
M6×40
1箱(220個)
M6
40
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138785
M6×45
1箱(170個)
M6
45
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138794
M6×50
1箱(170個)
M6
50
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43138803
M8×16
1箱(180個)
M8
16
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138812
M8×20
1箱(150個)
M8
20
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138821
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43138837
M8×30
1箱(180個)
M8
30
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください