大阪魂
ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
全62種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(270個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
62種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42289064
M4×10
1箱(2000個)
M4
10
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289073
M4×15
1箱(1500個)
M4
15
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42289082
M5×10
1箱(1300個)
M5
10
0.8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289091
M5×16
1箱(900個)
M5
16
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42289107
M6×12
1箱(700個)
M6
12
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289116
M6×15
1箱(600個)
M6
15
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289125
M6×16
1箱(500個)
M6
16
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289134
M6×18
1箱(500個)
M6
18
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289143
M6×20
1箱(450個)
M6
20
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289152
M6×22
1箱(400個)
M6
22
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289161
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289177
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289186
M8×16
1箱(350個)
M8
16
1.25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289195
M8×20
1箱(300個)
M8
20
1.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289204
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289213
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289222
M8×35
1箱(180個)
M8
35
1.25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289231
M8×40
1箱(160個)
M8
40
1.25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289247
M8×45
1箱(140個)
M8
45
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289256
M8×50
1箱(120個)
M8
50
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289265
M10×25
1箱(170個)
M10
25
1.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289274
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289283
M12×30
1箱(90個)
M12
30
1.75
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42289292
M12×40
1箱(70個)
M12
40
1.75
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161781
M4×8
1箱(2500個)
M4
8
0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161797
M4×12
1箱(1800個)
M4
12
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161806
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161815
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
0.7
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161824
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161833
M4×30
1箱(800個)
M4
30
0.7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161842
M5×8
1箱(1500個)
M5
8
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161851
M5×12
1箱(1100個)
M5
12
0.8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161867
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
0.8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161876
M5×15
1箱(1000個)
M5
15
0.8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161885
M5×18
1箱(800個)
M5
18
0.8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161894
M5×20
1箱(700個)
M5
20
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161903
M5×25
1箱(600個)
M5
25
0.8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161912
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161921
M5×35
1箱(400個)
M5
35
0.8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161937
M5×40
1箱(350個)
M5
40
0.8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161946
M6×10
1箱(800個)
M6
10
1
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161955
M6×14
1箱(600個)
M6
14
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161964
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161973
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43161982
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43161991
M6×50
1箱(170個)
M6
50
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162007
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162016
M6×60
1箱(150個)
M6
60
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162025
M8×12
1箱(400個)
M8
12
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162034
M8×14
1箱(400個)
M8
14
1.25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ