大阪魂
(+)JISトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.6
0.75
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
40
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42297446
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.6
8
¥
3,798
¥4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297455
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.6
10
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297464
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.6
20
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297473
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.75
6
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297482
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.75
8
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297491
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.75
10
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297507
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.75
12
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌日出荷
42297516
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.75
14
¥
4,198
¥4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297525
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.75
15
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297534
M4×16
1箱(900個)
M4
0.75
16
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297543
M4×18
1箱(800個)
M4
0.75
18
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297552
M4×20
1箱(700個)
M4
0.75
20
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297561
M4×25
1箱(600個)
M4
0.75
25
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297577
M4×30
1箱(500個)
M4
0.75
30
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
42297586
M4×40
1箱(500個)
M4
0.75
40
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください