(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全58種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42297604M3×51箱(3000個)M30.6523.6
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
42297613M3×81箱(2200個)M30.6823.6
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
42297622M4×81箱(2000個)M40.7582.64.2
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
42297631M5×61箱(1000個)M50.963.34.9
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
42297647M5×201箱(500個)M50.9203.34.9
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
42297656M5×251箱(700個)M50.9253.34.9
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
42297665M5×301箱(600個)M50.9303.34.9
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
43068006M3×41箱(3000個)M30.6423.6
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
43068015M3×61箱(2500個)M30.6623.6
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
43068033M3×101箱(2000個)M30.61023.6
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
43068042M3×121箱(2500個)M30.61223.6
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
43068067M3×151箱(2000個)M30.61523.6
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
43068085M3×181箱(1600個)M30.61823.6
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
43068094M3×201箱(1500個)M30.62023.6
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
43068103M3×221箱(1400個)M30.62223.6
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
43068112M3×251箱(1200個)M30.62523.6
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43068121M3×301箱(1000個)M30.63023.6
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43068137M3×351箱(700個)M30.63523.6
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
43068146M3×401箱(600個)M30.64023.6
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
43068155M4×51箱(2500個)M40.7552.64.2
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
43068164M4×61箱(2200個)M40.7562.64.2
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
43068173M4×101箱(1600個)M40.75102.64.2
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
43068182M4×121箱(1500個)M40.75122.64.2
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
43068191M4×141箱(1200個)M40.75142.64.2
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
43068207M4×151箱(1200個)M40.75152.64.2
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
43068216M4×161箱(1000個)M40.75162.64.2
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
43068225M4×181箱(1000個)M40.75182.64.2
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
43068234M4×201箱(900個)M40.75202.64.2
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
43068243M4×221箱(800個)M40.75222.64.2
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
43068252M4×251箱(700個)M40.75252.64.2
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
43068261M4×301箱(600個)M40.75302.64.2
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
43068286M4×401箱(600個)M40.75402.64.2
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
43068304M4×501箱(450個)M40.75502.64.2
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
43068313M4×551箱(400個)M40.75552.64.2
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
43068322M4×601箱(300個)M40.75602.64.2
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
43068356M5×81箱(1000個)M50.983.34.9
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
43068365M5×101箱(900個)M50.9103.34.9
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
43068374M5×121箱(800個)M50.9123.34.9
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
43068383M5×141箱(800個)M50.9143.34.9
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
43068392M5×151箱(700個)M50.9153.34.9
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
43068401M5×161箱(700個)M50.9163.34.9
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
43068417M5×181箱(600個)M50.9183.34.9
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
43068435M5×351箱(500個)M50.9353.34.9
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
43068444M5×401箱(400個)M50.9403.34.9
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
43068453M5×451箱(350個)M50.9453.34.9
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
43068462M5×501箱(300個)M50.9503.34.9
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
43068024M3×91箱(2000個)M30.6923.6
取扱い終了
返品不可
43068051M3×141箱(2200個)M30.61423.6
取扱い終了
返品不可
43068076M3×161箱(2000個)M30.61623.6
取扱い終了
返品不可
43068277M4×351箱(500個)M40.75352.64.2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする