大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
30
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42297674
M3×30
¥
7,398
¥8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください