大阪魂
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ダクロ)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42303265
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
1
2
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
42300736
M8×60
1箱(100個)
M8
60
-
1.25
3
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42303274
M6×25
1箱(400個)
M6
25
-
1
2
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42300745
M8×65
1箱(90個)
M8
65
-
1.25
3
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42303283
M8×20
1箱(180個)
M8
20
-
1.25
3
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42949015
M6×6
1箱(600個)
M6
6
1
-
2
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949024
M6×8
1箱(600個)
M6
8
1
-
2
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949033
M6×10
1箱(500個)
M6
10
1
-
2
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949042
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
-
2
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949051
M6×15
1箱(400個)
M6
15
1
-
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949067
M6×16
1箱(400個)
M6
16
1
-
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949076
M6×18
1箱(350個)
M6
18
1
-
2
¥
4,598
¥5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949085
M6×20
1箱(350個)
M6
20
1
-
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949094
M6×22
1箱(450個)
M6
22
1
-
2
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949103
M6×30
1箱(350個)
M6
30
1
-
2
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949112
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
-
2
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949121
M6×40
1箱(250個)
M6
40
1
-
2
¥
6,398
¥7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949137
M6×45
1箱(220個)
M6
45
1
-
2
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949146
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949155
M8×10
1箱(250個)
M8
10
1.25
-
3
¥
6,598
¥7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949164
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
-
3
¥
5,598
¥6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949173
M8×15
1箱(200個)
M8
15
1.25
-
3
¥
5,498
¥6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949182
M8×16
1箱(200個)
M8
16
1.25
-
3
¥
5,598
¥6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949191
M8×18
1箱(180個)
M8
18
1.25
-
3
¥
5,498
¥6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949207
M8×22
1箱(250個)
M8
22
1.25
-
3
¥
7,998
¥8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949216
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
-
3
¥
7,798
¥8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949225
M8×35
1箱(170個)
M8
35
1.25
-
3
¥
7,598
¥8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949234
M8×40
1箱(150個)
M8
40
1.25
-
3
¥
6,998
¥7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949243
M8×45
1箱(130個)
M8
45
1.25
-
3
¥
6,698
¥7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949252
M8×50
1箱(120個)
M8
50
1.25
-
3
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
42949261
M6×55
1箱(180個)
M6
55
1
-
2
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949277
M6×60
1箱(170個)
M6
60
1
-
2
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949286
M6×65
1箱(150個)
M6
65
1
-
2
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949295
M6×70
1箱(130個)
M6
70
1
-
2
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949304
M6×100
1箱(150個)
M6
100
1
-
2
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42949313
M8×55
1箱(100個)
M8
55
1.25
-
3
¥
5,898
¥6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949322
M8×70
1箱(80個)
M8
70
1.25
-
3
¥
5,498
¥6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949331
M8×75
1箱(80個)
M8
75
1.25
-
3
¥
7,598
¥8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949347
M8×80
1箱(80個)
M8
80
1.25
-
3
¥
7,698
¥8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949365
M8×90
1箱(80個)
M8
90
1.25
-
3
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949374
M8×100
1箱(70個)
M8
100
1.25
-
3
¥
9,298
¥10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42949356
M8×85
1箱(80個)
M8
85
1.25
-
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください