大阪魂
(+)丸皿小ねじ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M6
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.60
寸法m(mm)
6.9
十字穴深さ(mm)
(最大)3.46/(最小)2.90
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
15
16
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42371025
M6×20
1箱(350個)
20
-
1
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌日出荷
42371034
M6×30
1箱(400個)
30
-
1
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42364445
M6×60
1箱(180個)
60
-
1
¥
6,798
¥7,478
(税込)
翌日出荷
42371043
M6×35
1箱(300個)
35
-
1
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42364454
M6×65
1箱(150個)
65
-
1
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42371052
M6×40
1箱(300個)
40
-
1
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
42364463
M6×70
1箱(120個)
70
-
1
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42371061
M6×45
1箱(250個)
45
-
1
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42371077
M6×50
1箱(200個)
50
-
1
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
43027686
M6×12
1箱(600個)
12
1
-
¥
6,098
¥6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43027695
M6×15
1箱(500個)
15
1
-
¥
5,798
¥6,378
(税込)
8日以内出荷
43027704
M6×16
1箱(450個)
16
1
-
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43027713
M6×22
1箱(500個)
22
1
-
¥
7,398
¥8,138
(税込)
8日以内出荷
43027722
M6×25
1箱(500個)
25
1
-
¥
7,398
¥8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
42364436
M6×55
1箱(200個)
55
-
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください