大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
14
32
35
70
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42378962
M3×32
1箱(700個)
M3
32
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
43030601
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43030617
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43030626
M3×7
1箱(2500個)
M3
7
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43030635
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
43030644
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43030653
M3×14
1箱(2500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
43030662
M4×6
1箱(2500個)
M4
6
0.7
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
43030671
M5×35
1箱(500個)
M5
35
0.8
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
43030687
M4×70
1箱(300個)
M4
70
0.7
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください