曜日別特売
M3×32 (+)皿小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) 大阪魂 42378962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×32 (+)皿小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) 大阪魂 42378962
M3×32 (+)皿小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱) 大阪魂 42378962

(+)皿小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)32
内容量1箱(700個)注文コード42378962品番M3×32
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
32
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
材質
表面処理
CUニッケル
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする