大阪魂
(+)小形アプセット小ねじ12平(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42391894
M8×10
1箱(250個)
10
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
42391903
M8×12
1箱(250個)
12
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
42391912
M8×15
1箱(200個)
15
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
42391921
M8×20
1箱(250個)
20
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42391937
M8×25
1箱(250個)
25
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42391946
M8×30
1箱(200個)
30
¥
5,698
¥6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42391955
M8×40
1箱(150個)
40
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42391964
M8×45
1箱(130個)
45
¥
5,098
¥5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
43135705
M8×16
1箱(200個)
16
¥
4,298
¥4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください