大阪魂
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42393242
M6×10
1箱(500個)
10
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42393251
M6×12
1箱(500個)
12
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42393267
M6×15
1箱(400個)
15
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
42393276
M6×16
1箱(400個)
16
¥
4,498
¥4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42393285
M6×20
1箱(350個)
20
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
42393294
M6×25
1箱(400個)
25
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42393303
M6×30
1箱(350個)
30
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42393312
M6×40
1箱(250個)
40
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
43140851
M6×35
1箱(300個)
35
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
43140867
M6×45
1箱(220個)
45
¥
5,698
¥6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43140876
M6×50
1箱(200個)
50
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください