曜日別特売

TRXトラス小ねじ(鉄/生地)(小箱)

TRXトラス小ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂TRXトラス小ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42394572M3×81箱(1500個)M3トラス80.5TRX生地
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
42394606M4×121箱(1000個)M4トラス120.7TRX生地
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
42394615M4×151箱(1000個)M4トラス150.7TRX生地
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
42394624M4×161箱(900個)M4トラス160.7TRX生地
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
42394633M4×201箱(700個)M4トラス200.7TRX生地
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
42394642M4×251箱(500個)M4トラス250.7TRX生地
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
42394651M4×301箱(500個)M4トラス300.7TRX生地
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
42394667M5×101箱(800個)M5トラス100.8TRX生地
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
42394676M5×121箱(700個)M5トラス120.8TRX生地
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
42394685M5×161箱(500個)M5トラス160.8TRX生地
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
42394694M6×101箱(400個)M6トラス101TRX生地
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
42394703M6×161箱(300個)M6トラス161TRX生地
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
42394712M8×251箱(150個)M8トラス251.25TRX生地
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
42394581M3×101箱(1500個)M3トラス100.5TRX生地
取扱い終了
返品不可
42394597M4×101箱(1000個)M4トラス100.7TRX生地
取扱い終了
返品不可
42394721M8×301箱(150個)M8トラス301.25TRX生地
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1226:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする