大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
種類
P=1(JIS W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42459295
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459304
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459313
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459322
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459331
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459347
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459356
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459365
M4×14
1箱(800個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459374
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459383
M4×16
1箱(600個)
M4
16
-
0.7
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459392
M4×18
1箱(600個)
M4
18
-
0.7
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459401
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459417
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459426
M5×6
1箱(600個)
M5
6
-
0.8
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459435
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459444
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459453
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459462
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459471
M5×15
1箱(400個)
M5
15
-
0.8
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459487
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459496
M5×18
1箱(400個)
M5
18
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459505
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459514
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459523
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459532
M5×35
1箱(350個)
M5
35
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459541
M6×8
1箱(400個)
M6
8
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459557
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459566
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459575
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459584
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459593
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459602
M6×18
1箱(300個)
M6
18
-
1
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459611
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459627
M6×25
1箱(350個)
M6
25
-
1
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459636
M6×30
1箱(300個)
M6
30
-
1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459645
M6×35
1箱(250個)
M6
35
-
1
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459654
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459663
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459672
M6×65
1箱(120個)
M6
65
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459681
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
3
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459697
M8×14
1箱(150個)
M8
14
-
1.25
3
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459706
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459715
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
3
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459724
M8×18
1箱(130個)
M8
18
-
1.25
3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459733
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
3
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459742
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459751
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459767
M8×35
1箱(130個)
M8
35
-
1.25
3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459776
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
1.25
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42459785
M8×45
1箱(100個)
M8
45
-
1.25
3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ