※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
65
45
60
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42459541
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約10.9
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。