大阪魂
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
約9.9
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法D1(mm)
22
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
内容量
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(100個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42472035
M10×16
1箱(100個)
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42472044
M10×20
1箱(100個)
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
42472053
M10×25
1箱(100個)
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
42472062
M10×30
1箱(80個)
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
42472071
M10×35
1箱(80個)
35
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
42472087
M10×40
1箱(80個)
40
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42472096
M10×50
1箱(60個)
50
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください