大阪魂
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490016
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
2
3.6
0.8
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490025
M3.5×7
1箱(2000個)
M3.5
7
2.3
3.9
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490034
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
2.3
3.9
1
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490043
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
2.3
3.9
1
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490052
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
2.3
3.9
1
¥
13,980
¥15,378
(税込)
当日出荷
42490077
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2.6
4.2
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490086
M4×8
1箱(1200個)
M4
8
2.6
4.2
1
¥
9,698
¥10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490095
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2.6
4.2
1
¥
9,698
¥10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490104
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2.6
4.2
1
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490122
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
2.6
4.2
1
¥
8,298
¥9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490131
M4×10
1箱(900個)
M4
10
2.6
4.2
1
¥
8,098
¥8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490147
M5×12
1箱(600個)
M5
12
3.3
4.9
1.2
¥
9,198
¥10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490156
M5×14
1箱(500個)
M5
14
3.3
4.9
1.2
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
43379585
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
2
3.6
0.80
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43379612
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
2.3
3.9
1.00
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43379637
M5×10
1箱(700個)
M5
10
3.3
4.9
1.20
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42490061
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2.6
4.2
1
取扱い終了
返品不可
42490113
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2.6
4.2
1
取扱い終了
返品不可
43379576
M3×7
1箱(3000個)
M3
7
2
3.6
0.80
取扱い終了
返品不可
43379594
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
2
3.6
0.80
取扱い終了
返品不可
43379603
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
2.3
3.9
1.00
取扱い終了
返品不可
43379621
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2.6
4.2
1.00
取扱い終了
返品不可
43379646
M5×10
1箱(600個)
M5
10
3.3
4.9
1.20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください