端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱)

端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質十字穴番号2寸法a(mm)1.2表面処理ニッケル頭部形状バインド
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42490411M3×61箱(3500個)M361.411.9
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42490427M3×81箱(2500個)M381.411.9
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42490436M3×81箱(2500個)M381.411.9
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
42490445M3×81箱(2000個)M381.511.9
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
42490454M4×81箱(1500個)M481.410.8
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
43379761M3×61箱(2500個)M361.41.00.6
12,980
14,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
43379777M3×71箱(2500個)M371.51.00.6
12,980
14,278(税込)
71日以内出荷
返品不可
43379786M3×81箱(2000個)M381.41.00.6
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42490445
2016-03-28
用途: 端子台のねじ交換
製造業

端子台の選定を誤り、端子ねじに小径ワッシャがついているのみだったため線材の取付が不便でしたが、ねじを交換したことによって解決できました。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
907:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする